リボンケーブルコネクタ MTA-100シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40957194 品番3-640442-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ジェンダー = メス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDC
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
シリーズ = MTA-100
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
TE Connectivity MTA-100 IDC閉端型レセプタクルコネクタ(26 AWG). IDCコンタクトを組み込み済みの2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDC閉端コネクタ。このMTA-100 IDC閉端コネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-643813-X 、 X-643814-X 、 X-643815-X 、 X-643816-X 、 X-644042-X 、 X-644044-X 、 X-644083-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、極性タブ付きです。 品番 X-641534-X 、 X-641535-X 、 X-641536-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、直径0.36〜0.51 mm (0.0140〜0.020インチ)のポスト又は角形リードとかん合可能なLEDコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする