TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード40957307 品番B-155-3801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
最小ケーブル径 = 0.4mm
最大ケーブル径 = 1.7mm
スリーブ長さ = 26mm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
量 = 1
色 = 透明
はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm〜15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする