TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用スイッチ
DIPスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40957623
品番
ADF04S04
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。
ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
接点構成
4P
コンタクト定格電流(mA)
100@24Vdc
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション
4
実装タイプ
表面実装
アクチュエータの種類
スライド
動作温度範囲(℃)
-30〜85
絶縁抵抗(MΩ)
1000(100Vdc)
接触抵抗(mΩ)
50
機械的寿命
1000回
RoHS指令(10物質対応)
対応