ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40959373
品番
2000-1207
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.14〜1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
3.5
仕様
2線用
色
グリーンイエロー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
10