仕様
抵抗 = 5.1Ω
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = CPF
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器4.7 → 19.6 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応