ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960037
品番
260-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極
色
グレー
質量(g)
7.293
取付方式
DINレール/直付け
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜1.5(28〜16AWG)
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
10