ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
基板用端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40960536
品番
734-112/037-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
3.5
色
ライトグレー
取付方式
プリント基板
寸法L(mm)
42
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10