圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ジェンダー = メス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGCSA. TE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具 注文コード40962663 品番350536-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = メス
併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
CSA. TE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする