仕様
コンタクト数 = 7
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 13
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 250 V ac
ボディ向き = ストレート
動作温度 Min = -55℃
ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする