※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP用コアドリル(カッター)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40964016 品番 PCFRP020C
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。

刃先径(Φmm)20 有効長(mm)45 用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※SDSセットは用意していません。カッター、SDSシャンク、センタードリルをお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40964095
2023-03-13
用途:
木材加工
モリシゲ電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ウッディーコアは刃に木が詰まりますが
FRPコアはあまり詰まりませんロングは無いのですか

対象商品:
40964086
2018-05-30
用途:
電気工事、エアコン工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

木材(集成材、コンパネ、パーチクルボード、プラスターボード)など、本来のFRPの開穴には使っていません(笑)
釘があっても切ってしまうし切子も排出しやすいし、ウッドコアよりも優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする