仕様
抵抗 = 4.64kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = HOLCO
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±15ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.2mm
長さ = 7.2mm
直径 = 2.5mm
リード径 = 0.6mm
1 → 19.6 kΩ. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
RoHS指令(10物質対応)対応