※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCFRP021 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964427 PCFRP021 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964427 PCFRP021 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964427

FRP用コアドリル(セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40964427 品番 PCFRP021
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。

刃先径(Φmm)21 有効長(mm)45 用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合(センタードリル)PCFRPCDS チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※SDSセットは用意していません。カッター、SDSシャンク、センタードリルをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする