PCS2 超硬ステップドリルストレート(セット) ミヤナガ 40964847 PCS2 超硬ステップドリルストレート(セット) ミヤナガ 40964847

超硬ステップドリルストレート(セット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40964847 品番 PCS2
参考基準価格(税別)¥24,590 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
一本で5サイズの穴あけが可能。
パーツ交換でき大変経済的。
刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。

穴あけ寸法(Φmm)16、18、22、25、28 シャンク径(Φmm)10(Sシャンク) 用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。 最大板厚(mm)3.5 適合材金属 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40964831
2020-02-06
用途:
ステンレスシンク既存穴の拡張

切れ味もよく刃も長持ちする感じです。バラで刃先やカッターを交換できるのも有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40964847
2015-07-09
用途:
ステンレス板穴あけ

チップがすぐ飛ぶ
ステップドリルを使った方がましだった、2度と買わない

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1人が参考にしています
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする