※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS3R 超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ 40964883 PCS3R 超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ 40964883

超硬ステップドリルSDSプラス(セット)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40964883 品番 PCS3R
参考基準価格(税別)¥24,590 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
一本で5サイズの穴あけが可能。
パーツ交換でき大変経済的。
刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。

穴あけ寸法(Φmm)22、25、28、30、34 シャンク径(Φmm)10(Sシャンク) 用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。 最大板厚(mm)3.5 適合材金属 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40964883
2022-01-06
用途:
穴あけ加工時
その他業種

ほかの方も記載されていますが最初の22ミリが穴が開きにくき切りくずが出にくい。
切りくずが出にくくて、切りくずが詰まってかけてしまった。交換刃先を購入したら、購入したものはワンタッチ式で交換しようと思ったらネジ式だったので返品をお願いしました。
ネジ式の交換刃先の型番も記載してほしい。現在問い合わせ中です。
22ミリ以降は切れ味や仕上がりもばっちりです。フライス盤で加工したらエンドミルで加工したような穴になりとても良かった。

対象商品:
40964865
2022-02-05
用途:
操作パネルにスイッチを取り付ける穴をあける。
発幸技術有限会社 様

25φの穴を30φにする為に購入した。材料がSUS2.2mmのため工具が切れなくなるかしんぱいしたが、素早く予定通りに穴をあけることができた。購入前にメーカーに質問したが、親切な説明をもらいました。よい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40964883
2017-08-19
用途:
2oのステンレスの穴あけ

段付きになっているので便利と思い購入
最初の22oの切削が今一悪い
それがあくと、それ以降はスムーズにあきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする