TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40964928 品番353717-2
11月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
ジェンダー = メス
併用 = Dynamic 3000コネクタハウジング
シリーズ = Dynamic 3000
最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40964928
2020-07-24
用途:
カーコンポの接続用
卸売・小売業

以前、電気部品屋さんで購入して使用していたものを、もうワンセット必要となり、再度購入するにあたり、購入店を忘れてしまい、また、同じものをどうやって探そうかと苦労していたところ、現物に刻印されている品番をモノタロウさんで検索をかけたところ、あっという間に解消しました。本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする