仕様
ジェンダー = オス
併用 = Dynamic 3000コネクタハウジング
シリーズ = Dynamic 3000
最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする