仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
シリーズ = AMP Universal Power
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
最低使用温度 = -30℃
動作温度 Max = +105℃
ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする