TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の スイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の トグルスイッチ
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40965366
品番
3-1825136-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 12.19mm
アクチュエータ材料 = フェノール
接触抵抗 = 10mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)