エスロックウッディングホールソー(カッター)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965382 品番 SLW050
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カッターのみの交換により大変経済的。
木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。
切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)50 有効長(mm)38 用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。 チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク 適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
木造の壁・床の削孔
建設業・工事業

以前は一体型のホールソーを使っていましたが、傷みやすいカッターだけを取り替えられるエスロックにして経済的に少し楽になりました。

対象商品:
40965321
2016-08-15
用途:
木、サイディングの穴空け

いつも消耗品として利用してますが、近くのホームセンターより少し安く、まとめて買うとお買い得になり助かってます!また利用させて頂きます!!

対象商品:
40965391
2014-08-24
用途:
給水、排水の床の穴あけに使用

一つのシャンクに色々なサイズが適合するので便利、同社の従来の者より値段が安いので満足しております。以前はサイズ自在を使用していました。物は増えますが、作業効率が上がり差し引いても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする