※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLPM065 エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガ 40965757 SLPM065 エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガ 40965757

エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40965757 品番 SLPM065
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

刃径(Φmm)65 有効長(ふところ深さ)(mm)31 適合パイプVU-50用 シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク 適合材塩ビ管、排水マス 適合電動機電気ドリル(回転専用) 質量(g)231.7 用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。 トラスコ品番487-1812
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10037072
2023-05-16
用途:
雨水枡の 穴加工に使用しています、

充電ドリルとセットで使用しています 特に問題もなく 重宝しています。

対象商品:
10037063
2022-04-08
用途:
穴あけ作業
その他業種

簡単に綺麗な穴あけ作業ができて快適です。サイズ別に揃えたいですね。

対象商品:
10037072
2021-06-14
用途:
プラマスの穴あけ作業

タキロンのポリプロピレン製桝の穴あけで使用しました。
専用のシャンクとの組み合わせでつかいました。
切れ味はタキロンの専用ホールソーと変わりなく感じました。
オススメです。

対象商品:
10037081
2021-05-24
用途:
プラスターボードの開口時
建設業・工事業

プラスターボードの開口に使用しています。
大口径(100Φ以上)のバリエーションがもっとあると良いと思います。

対象商品:
40965757
2020-06-28
用途:
雨水マスの穴あけ
農・林・水産業

たった3秒で穴あけ完了!!
ストレスなく作業ができました。感謝です!!

対象商品:
40965732
2016-07-07
用途:
設備工事の時のVU管の穴あけ

耐久性はまだわかりませんが、ワンタッチで脱着できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40965741
2016-03-13
用途:
配管の穴あけ
星建設 様

切れ味問題なく満足です。

対象商品:
40965741
2016-02-25
用途:
配管の穴あけ
星建設 様

切れ味問題なく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする