※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLコア充電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)40 注文コード40966317 品番SLDL040
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃先径など10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドリルで2x4木材も一発貫通できます。
食いつきの良い独自の2段刃により切粉の排出もスムーズ。
回転ドリル、充電ドライバードリルを使用すれば、1.6mm厚の金属も穿孔可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)40 有効長(mm)40 用途木材・合板・樹脂系材料・塩ビ管・FRP人造大理石・1.6mm厚以下の金属板 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※金属板(厚さ1.6mm迄)穿孔の場合は、必ず回転モードでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする