STQ25 エスロン保温チューブ STQ セキスイ 40966405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン保温チューブ STQ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1m×2本) 注文コード40966405 品番STQ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ施工で工事が3倍にスピードアップ
保温テープ巻きが不要のワンタッチ型保温チューブです。
工事のスピードアップが図れ、手間も大幅に軽減されます。
背割り外皮つきワンタッチ型です。

内径(Φmm)32 適合サイズ(塩ビ管)VP25 長さ(m)1 材質電子線架橋発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-50〜70 用途一般水道配管(鋼管、銅管、VP塩ビ管) 厚さ(mm)10 規格JIS A 9511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40966423
2017-03-24
用途:
給湯管保温
有限会社アクセス 様

作業も速くでき、保温性もすぐれものです。できれば、既設保温材の上に巻ける、もっと
径の大きいサイズもあるといいですね。二個一で作業しましたが、苦労しました。

対象商品:
40966405
2016-12-26
用途:
無線局同軸ケーブル耐寒・耐熱・紫外線保護作業
運輸・通信業

無線局タワーからの室内への引込同軸ケーブルの耐寒・耐熱・紫外線保護作業に活用しています。業務局、アマチュア無線局等、豪雪地域に限らず国際的に使用可能です。

対象商品:
40966405
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
40966396
2016-08-31
用途:
カートの保護材
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

お客様送迎用で利用してます、お客様の利用される場所に保護として使用してます、重宝してます

対象商品:
40966371
2016-06-08
用途:
ベランダ配管修理
その他業種

狭いところでの配管修理だったが貼り付けテープなので作業が簡単に済んだ

対象商品:
40966387
2016-02-09
用途:
水道管
特別養護老人ホ-ム あけぼの園 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすくて良かった。
 商品発送も早く、凍結防止に間に合った。

対象商品:
40966387
2016-02-09
用途:
水道管凍結防止
特別養護老人ホ-ム あけぼの園 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすくて良かった。
 商品の到着も早く、凍結防止が早急に対応で来た。

対象商品:
40966432
2016-02-01
用途:
保温としてではなく、サーフボードのキャリアのカバーとして使用しました。
Hosoii 様 (卸売・小売業)

キャリアのカバーの交換部品の販売がされていないので、
この商品で代替として使用していますが、
耐久性もあり、とてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする