ピッタリ収まる。安くてよい。純正じゃなくても使える。スパナを使って外す場合、浅いので抜けやい。ラチェットレンチ2/1サイズのものを使ったほうが、はずれずらい。
モノタロウで自転車の特殊工具があるとは思っていませんでした。
購入して使用しましたが、ぴったりで、ギアが外せました。
自転車は、昔のBD-1です。ギアはシマノ製です。
価格も安く助かりました。
この画像ではわかりませんが、1/2sq.のソケットとして使うことができるようになっていますので、シマノの純正工具よりも場合によっては使いやすいかもしれません。
対面12.7mmのソケットハンドルが要りますが9.5でも良いかなと思います。適切な締付けならトルクレンチのレンジによっては変換不要合なので。固着していることも見越しているのかもですが笑
自転車の後輪をクイックリリース式からナット式に換装する為に買いました。ナットにしたため、中空シャフトではなくなったのですが、手持ちのリムーバーは中空シャフトに挿入する5mm位の棒がついているため、こちらを購入しました。ボスフリー抜きと似ているので買う時は間違えないように注意が必要です。
使用頻度はあまりないし、商品としてはリーズナブルですが、使用は特に問題ございません。無事にスプロケットを外すことができました。