TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40966863 品番66361-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
定格電流 = 13A
長さ = 27.1mm
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +125℃
シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする