TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40967764 品番180437-2
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様
シリーズ = FASTON .110
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
最大ワイヤサイズAWG = 15AWG
タブサイズ = 2.79 x 0.5mm
長さ = 13.4mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする