※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
ボサードの ボルト
ボサードの 六角ボルト
極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
40968365
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥240,680
販売価格(税別)
¥
218,800
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
材質
チタン
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×10
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
寸法s(mm)
1.5
寸法d2(mm)
6
寸法k(mm)
1.3
穴の形状
六角穴
寸法t max(mm)
2