※2-3-M13-1-ML2B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
40968576
品番
ML2B25-250LL7-Z73L
参考基準価格(税別)
¥151,860
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
制御方式
(-) ブレーキ・スケール付
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 + ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
CADデータダウンロード