RT201B ナイログ アサダ 40968977 RT201B ナイログ アサダ 40968977 RT201B ナイログ アサダ 40968977

ナイログ

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40968977 品番RT201B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。

容量(mL)30 対応冷媒種別HFC系冷媒用 用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。 トラスコ品番364-0094 使用可能温度範囲-37℃〜210℃

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40968977
2025-05-15
用途:
空調設備
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー製品なので、商品は問題なく使っております。

対象商品:
40968977
2024-07-04
用途:
エアコン設置時
プラントサービス 様 (建設業・工事業)

転ばぬ先の杖みたいな感じで、使用しています。
安心をかいました。

対象商品:
40968977
2023-11-30
用途:
エアコン取り付け作業の時
製造業

自分でエアコン取り付けをしました。
配管の取り外しは簡単ですが、取り付けのエア漏れが不安です。そのため、この商品は業者も使っているようなので購入しました。
少量を塗るのもやりやすく、粘り気があるのでエア漏れを防ぐ効果がありそうで良かったです。

対象商品:
40968977
2022-05-24
用途:
エアコンパイプのジョイントに

エアコン設置時のホースジョイントに漏れ防止のために使います。安心して作業できます。

対象商品:
40968977
2021-11-11
用途:
ルームエアコン設置時

これを使いだしてからはガス漏れのトラブルありません。まあ保険みたいな気持ちで使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
40968977
2021-12-29
用途:
パッケージエアコンのフレア接続
MTシステム 様 (建設業・工事業)

以前から使用しており、補充用として購入
塗布の際、蓋の開け閉めも重宝しております。

対象商品:
40968977
2021-07-05
用途:
賛否両論だが
その他業種

個人的にはトロッとしたオイルが、面で当たるフレアの漏れに対して、当然に有効かと考えている。 
金属同士のフレア面でも、コンプレッサーから供給されたオイルで、最終的には封止されると思うが、最初から液封じゃ無いがオイルによる封止しておく方が、良いんじゃ無いかと。 
漏れたことは無いし、おつりが来たことも無い。 
まぁ、従前はエアコンパルを愛用で、過去に漏れたことは無いが。

対象商品:
40968977
2021-11-16
用途:
工具不備で…
その他業種

事前の工具準備不足でフレア部の締めトルクが得られませんでしたが…
この商品のおかげなのか、真空引きでの漏れチェックの範囲では異常なく施工できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする