仕様
シリーズ = PLASTI-GRIP
絶縁 = 絶縁
幅 = 6.4mm
最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M4
色 = 赤
全長 = 22mm
コンタクト材質 = 銅
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応