仕様
シリーズ = PIDG
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
最小ワイヤサイズAWG = 26AWG
スタッドサイズ = M3.5
色 = 黄
コンタクトめっき = 錫
全長 = 16.4mm
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする