曜日別特売
#6 親方寅さん #6 福山ゴム工業 40969932

#6 親方寅さん #6 福山ゴム工業 40969932
#6 親方寅さん #6 福山ゴム工業 40969932
#6 親方寅さん #6 福山ゴム工業 40969932
#6 親方寅さん #6 福山ゴム工業 40969932

親方寅さん #6

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブルー
内容量1足注文コード40969932品番#6
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ぴったりフィットする二重のマジック。
すべりにくいゴム底。
抗菌防臭加工中敷き使用。
砂などが入りにくいミッドカットタイプ。

サイズ(cm)25.5足幅3Eブルー機能耐滑性、抗菌防臭加工、撥水性形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)375甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40969957
2023-04-15
用途: 畑での作業
農・林・水産業

軽くて、留めるのもマジックテープ留めで、履くのも脱ぐのも容易に出来る。

対象商品 : 40969932
2022-01-27
用途: 塗装作業などの時
加島塗装建設業・工事業

2段階のマジックテープでがっちり固定できるので足首が寒くないです。12月から2月後半までワンシーズンですがすごく助かると実感しました。

対象商品 : 40969932
2018-11-07
用途: 釣り、磯靴として
その他業種

軽くて、履きやすく、釣り用の靴では、重たく軽い釣りの時は、この靴が、とってもお気に入りで、2足一度に、購入しました。

対象商品 : 40970212
2018-05-01
用途: 農作業
農・林・水産業

履き心地は良いのですが丈が5㎝長けれは申し分ないように思います、夏の作業用に生地の薄い物は無いのでしょうか。

対象商品 : 40970167
2017-07-13
用途: 自転車用

こういうのを探してました。
しっかり足首を固定できて、ゴム底がとても食いつくので滑らない。
おまけに安いので気兼ね無く使用できるのも良いです。

対象商品 : 40970167
2016-08-07
用途: 田畑の作業
農・林・水産業

昔の地下足袋と違ってマジックで着脱がしやすい

対象商品 : 40970212
2020-07-25
用途: 露店屋台
サービス業

こちらのミスでサイズ間違えて大き過ぎました
洗い繰り返し縮まりに期待です
ものは良いです

対象商品 : 40970185
2013-11-05
用途: 農作業
農・林・水産業

靴底が薄いので疲れるし、又足が冷たい。中式を入れたら改善された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする