親方寅さん #6

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40969966 品番 #6
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ぴったりフィットする二重のマジック。
すべりにくいゴム底。
抗菌防臭加工中敷き使用。
砂などが入りにくいミッドカットタイプ。

サイズ(cm)27 足幅3E ブルー 機能耐滑性、抗菌防臭加工、撥水性 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)375 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40969957
2023-04-15
用途:
畑での作業
農・林・水産業

軽くて、留めるのもマジックテープ留めで、履くのも脱ぐのも容易に出来る。

対象商品:
40969932
2022-01-27
用途:
塗装作業などの時
加島塗装 様 (建設業・工事業)

2段階のマジックテープでがっちり固定できるので足首が寒くないです。12月から2月後半までワンシーズンですがすごく助かると実感しました。

対象商品:
40969932
2018-11-07
用途:
釣り、磯靴として
その他業種

軽くて、履きやすく、釣り用の靴では、重たく軽い釣りの時は、この靴が、とってもお気に入りで、2足一度に、購入しました。

対象商品:
40970212
2018-05-01
用途:
農作業
農・林・水産業

履き心地は良いのですが丈が5p長けれは申し分ないように思います、夏の作業用に生地の薄い物は無いのでしょうか。

対象商品:
40970167
2017-07-13
用途:
自転車用

こういうのを探してました。
しっかり足首を固定できて、ゴム底がとても食いつくので滑らない。
おまけに安いので気兼ね無く使用できるのも良いです。

対象商品:
40970167
2016-08-07
用途:
田畑の作業
農・林・水産業

昔の地下足袋と違ってマジックで着脱がしやすい

対象商品:
40970212
2020-07-25
用途:
露店屋台
サービス業

こちらのミスでサイズ間違えて大き過ぎました
洗い繰り返し縮まりに期待です
ものは良いです

対象商品:
40970185
2013-11-05
用途:
農作業
農・林・水産業

靴底が薄いので疲れるし、又足が冷たい。中式を入れたら改善された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする