※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X0.5R パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 40970937 6X0.5R パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 40970937

パワーラジアスエンドミル MSXH440R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.5 刃径(Φmm)6 注文コード40970937 品番6X0.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品はコーナーR・刃径など19種類から選べます 他の種類を見る

最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。

刃長l(mm)13 刃数4 首角γ(°)- 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)40/42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40970937 6X0.5R 48992596 MSXH440R 6XR0.5 パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする