TMGG40E サーモスタットシャワー金具 TOTO 40971043

TMGG40E サーモスタットシャワー金具 TOTO 40971043 TMGG40E サーモスタットシャワー金具 TOTO 40971043

サーモスタットシャワー金具

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40971043 品番TMGG40E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

充実の機能でシャワー快適
節水しながらも量感のある浴び心地のエアインシャワーを標準搭載。
設定温度を保つサーモユニットを搭載し、吐水・止水を繰り返しても温度変化を最小限に抑えます。
水栓自体が断熱構造なので、うっかり触れても熱くありませんん。

適合場所浴室 仕様逆流防止弁付、エアインシャワーヘッド、ノーマルハンガー 規格JIS適合品 材質(ホース)樹脂 ハンドルメタル(金属)ハンドル 首長(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40971043
2018-10-23
用途:
取り換え
株式会社フィットピア 様 (サービス業)

取り替えやすい。
以前も注文して長持ちする。
見た目がいい

1人が参考にしています
対象商品:
40971043
2017-08-11
用途:
風呂場で使用
その他業種

使いやすいです。たまにレバ−操作を間違えますが良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
40971043
2017-06-29
用途:
浴室の水栓交換
建設業・工事業

シャワーの水量が十分有り、節水できるのであれば申し分なしです。

対象商品:
40971043
2017-01-31
用途:
水栓交換作業

本管との接続にシールテープが必要になりますが、素人でも簡単に交換作業ができました。

対象商品:
40971043
2016-05-03
用途:
賃貸住宅用
建設業・工事業

さすがにTOTO製ですが、価格がもう少し安いと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40971043
2016-01-14
用途:
お客様の以来による浴室シャワー混合水栓不良交換。

TOTOの商品の中で一般的に一番売られている商品ですし、デザインも扱い安さもオーソドックスなのでお客様にも進めやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする