働く男シリーズ スーパー極通気インソール

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40971165 品番 M120-8231
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エアーコンプレッサースポンジにより、歩行するごとに靴中の空気を強制的に循環させムレをやわらげます。
エアーコンプレッサースポンジが空気を送りだすと同時にカカトへの衝撃を吸収しますので足への負担を軽減します。
抗菌効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し汗などによる不快なにおいを軽減します。

サイズ(cm)24.5〜25.5 材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジ サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40971174
2015-04-05
用途:
製造現場作業

インナーソールに厚みがあるため使用当初は、つま先に圧迫感があり若干痛みを伴うことも。以前使っていた¥100ショップのものよりははるかに良いものと思います。10日程使用した頃には足に馴染んできた感じがします。立ち仕事なので踵へ体重を掛けがちになるのですが、インソール内のエアークッションがやんわりと踵を支えてくれて今までのように痛みを感じることがなくなりました。少々コストは掛かりますが、なかなかの出来の良いインソールだと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする