仕様
コンタクト数 = 34
タイプ = ヘッダ
ジェンダー = オス
行数 = 4
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = Super Seal
端子方法 = はんだ
高さ = 27.9mm
幅 = 45.5mm
深さ = 36.5mm
ハウジング材質 = PET
TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応