仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 19
サイズ = Aタイプ
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
色 = 黒
TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応