TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,270Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40972515 品番THS10270RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様
抵抗 = 270Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = THS10
パッケージ/ケース = アルミ、アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -30ppm/℃
最大温度係数 = +30ppm/℃
温度係数 = ±30ppm/℃
10 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS10シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする