仕様
抵抗 = 20kΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 3.2 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = 3521
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = フラットコンタクト
ケーススタイル = モールド
2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応