TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス SL-156

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40973145 品番3-640707-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様
ジェンダー = メス
併用 = SL-156コネクタハウジング
シリーズ = SL-156
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity SL-156シリーズ圧着コンタクト. SL-156シリーズコネクタハウジング用の圧着コンタクト製品については、代表品番< 660-5932') 660-5932/を参照してください。 圧着工具については、品番< 782-6294') 782-6294/を参照してください。 抜き取り工具については、品番< 782-9142') 782-9142/を参照してください。 品番< 719-6631') 719-6631/は大型絶縁材径(LID)ハウジングのみに使用でき、異なる圧着工具が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする