仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP(Small)
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±400ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 6.5 x 17.5mm
長さ = 17.5mm
直径 = 6.5mm
リード径 = 0.75mm
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応