TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5%

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40973319 品番EP5WS1K0J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP(Small)
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 6.5 x 17.5mm
長さ = 17.5mm
直径 = 6.5mm
最小温度係数 = -300ppm/℃
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする