TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973355 品番TLRS105030DR001FTDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
抵抗 = 1mΩ
パッケージ/ケース = 1050
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm
長さ = 10.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 0.43mm
シリーズ = TLRS
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +170℃
終端スタイル = SMD
最大温度係数 = +50ppm/℃
低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする