TE Connectivity リレー, DPNO, 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973398 品番T92S7D22-12 1-1393212-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
コイル電圧 = 12V
接点構成 = DPNO
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = T92
アプリケーションタイプ = 電力
UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする