TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973416 品番CWT-9002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様
最大ケーブル径 = 2.7mm
スリーブ長さ = 42mm
材質 = ポリオレフィン
耐電圧 = 2kV
許容電圧 = 2 mV
最小使用温度 = -55℃
最大使用温度 = +125℃
色 = 赤
低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40973416
2020-11-24
用途:
バイクカスタム
その他業種

バイクカスタムの配線つなぎの為購入。はんだでするより簡単なので便利。リピート確実

対象商品:
40973416
2021-02-23
用途:
防水の結線に
運輸・通信業

値段が安物の10倍以上しますが、低音ハンダの溶けるタイミングが上手く調整されていて使いやすいです。いくらなんでも高過ぎるのでほし一つ減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする