TE Connectivity リレー, SPNO, 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973477 品番T9AS1D22-12 1-1419104-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様
コイル電圧 = 12V
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = T9A
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 32.5mm
奥行き = 27.4mm
高さ = 27.9mm
寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm
接点材質 = 銀合金
UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする