TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973626 品番1415899-4
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 12 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 360 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 400V
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 29mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 15.7mm
寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm
動作温度 Min = -40℃
VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする