VC-06C バイスクランプ SK(新潟精機) 40973633

バイスクランプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973633 品番VC-06C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを握ると固定する
一度固定されると握りつづける必要がなく、固定したまま、手を離す

種類トグルクランプ 最大口開き(mm)25 全長(mm)150 材質(本体)SS400(ニッケルメッキ) ねじ径W3/8 ねじ山16山 硬度グリップレバー/HRC20±5、押えレバー/HRC45±5、アイナット/HRC20±5 質量(g)290 取付可能厚(mm)最大約17 全幅(mm)30 厚さ(mm)98 付属品ビニール袋、写真入り化粧箱 用途ボ-ル盤のテ-ブルに取り付けて加工物の締付け、固定 材質グリップレバー/SS400(ニッケルメッキ)、押えレバー/S45C(ニッケルメッキ)、アイナット/FCD450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40973633
2018-04-24
用途:
ボール盤での穴あけ
運輸・通信業

卓上ボール盤には丁度の大きさで、しっかり押さえられるので買って正解でした。

対象商品:
40973633
2018-07-18
用途:
ボール盤使用時の固定

卓上ボール盤で使用していますが、あと2p位長けれは更に使い勝手がいいと思いました。

対象商品:
40973642
2017-11-07
用途:
ボール盤 固定
卸売・小売業

主に薄物に使ってます ワンタッチでしっかり固定でき 後ろのネジを調整すれば厚めの板も固定できます 卓上のボール盤には大きいかもしれません

対象商品:
40973633
2015-12-24
用途:
ボール盤作業
その他業種

薄板から厚板まで確実に押さえることが簡単に出来、穴あけ作業の効率が非常にUPしました。ただ、作りが少し弱そうで耐久性が心配です。

対象商品:
40973642
2015-05-20
用途:
フリーテーブルにて使用

もう少しアゴが長いと便利かな。
でも満足です。

対象商品:
40973633
2013-12-01
用途:
ボール盤 薄物ワークのクランプ

KIRA製ボール盤の円形テーブルでは、ネジ部がもう少し長いと、尚よい。
卓上ボール盤では全く問題なし。

対象商品:
40973633
2013-07-30
用途:
ボール盤で鉄板の押さえ

ボール盤のベットの取り付け用ネジがもう少し長いと良いと思います
抑えの弦がもっと長いと良い

対象商品:
40973633
2012-11-18
用途:
ドリルスタンドに使うつもりが

下の止めねじが大きい過ぎる、どこに使う物かわからない、ドリルスタンドで使用出来るかと思ったけと使うに不便かもしれない

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする