仕様
抵抗 = 5.1Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRGH
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応