TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 2, 3極, 250A, 1000V, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973845 品番HVP800/ HVIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様
シリーズ = HVP
コネクタタイプ = アッセンブリ
コンタクト数 = 2, 3
定格電流 = 250A
動作電圧 = 1000V
コネクタジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = オス
動作温度 Min = -40℃
AK 4.3.3、LV215-1、RoHS. 808-6683は端子キットです。. AMP+ HVP800高電流ヘッダ. TE ConnectivityのタッチプルーフHVP800シリーズ高電流ヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1の仕様を満たすように設計されています。 この電気自動車用コネクタは、50 mm2ワイヤで電流容量が最大250 A (連続)となっており、十分な温度範囲、及び幅広いワイヤ範囲に対応しています。このAMP+高電流ヘッダは、電気自動車のさまざまな用途に使用することができます。 内蔵HVILには各種配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。 インバータ、バッテリコネクタ、車両用電気モータなどの用途に適しています。. 定格電圧: 1000 V 定格電流: 最大250 A 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 幅広いワイヤ範囲 タッチプルーフ IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 HVIL内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする